!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCEAU SECURITE, 3 3/16 PO L, JAUNE

SCEAU SECURITE, 3 3/16 PO L, JAUNE

JJ KELLER

SCEAU SECURITE, 3 3/16 PO L, JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCEAU SECURITE, 3 3/16 PO L, JAUNE

SCEAU SECURITE, 3 3/16 PO L, JAUNE

JJ KELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 200 = 592,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 200. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JJK61561
  • N° de modèle du manufacturier 61561
  • N° de classification normalisée des produits et services 31160000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • Type (sceaux de sécurité)Boulon
  • Longueur de sangle3-3/16 po
  • Résistance à la rupture3 905 lb
  • Nb de chiffres8
  • Outil requisRetrait
  • MatériauPlastique/acier
  • SérieHBSCP8
  • Option de déchirementNon
  • Diamètre boulon23/50 po
  • Conforme ISO 17712Oui
  • Dimensions du cadenasLo 1,24 po x La 0,85 po
  • Longueur du cadenas1-1/4 po
  • Longueur3-3/16 po
  • Paramètres de marquage Numérotation séquentielle
  • Couleur du corps Jaune
  • Type de marque (sceaux de sécurité) Marquage au laser
  • Niveau de sécurité de joints Haute sécurité
  • Application primaire (sceaux de sécurité) Agriculture, conformité C-TPAT (passage des frontières), entreposage de conteneurs, produits alimentaires, chargements de grande valeur, transport maritime, transport ferroviaire, transport par camion
  • Couleur de marquage Jaune
  • Normes ISO 17712
  • Revêtement du corps Zinc
  • Longueur du boulon 3-3/16 po
  • Type de joint de barre À usage unique
  • Lock Body Diameter 23/50 po
  • Largeur du cadenas 7/8 po
  • Largeur 2-3/16 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande