!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCEAU DE SECURITE CBL 13PO RG PQ200

SCEAU DE SECURITE CBL 13PO RG PQ200

TYDENBROOKS

SCEAU DE SECURITE CBL 13PO RG PQ200 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCEAU DE SECURITE CBL 13PO RG PQ200

SCEAU DE SECURITE CBL 13PO RG PQ200

TYDENBROOKS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $336.16 / PAQUET de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4WKL6
  • N° de modèle du manufacturier 1061005
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1044
  • Poids à l’expédition 16.75 lb

Spécifications techniques

  • Type (sceaux de sécurité)Joints de câble
  • Résistance à la rupture2 400 lb
  • Nb de chiffres7
  • Application primaire (sceaux de sécurité)Camions-citernes, sacs à monnaie, conteneurs, barils, trappes, sacs postaux, wagons porte-rails, bacs de manutention, remorques, camions, vannes
  • Longueur de fil1-1/8 po
  • Taille de drapeau (sceaux de sécurité)1-1/8 po H x 3/32 po W
  • Matériau du verrouPlastique
  • Largeur1-1/8 po
  • Paramètres de marquage Numérotation continue, scellé
  • Type de marque (sceaux de sécurité) Marquage au laser
  • Outil requis Retrait
  • Matériau Alliage d'aluminium, câble galvanisé
  • Normes CT/PAT, ISO 17712, conforme à PIP
  • Option de déchirement Non
  • Longueur 13 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande