Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de scellement transparent pour carton rouler à la main est fabriqué d'un film de polypropylène de 40 microns, qui résiste à divers produits chimiques et à la corrosion. Ce ruban de qualité supérieure mesure 66 mètres de long et 48 millimètres de large, avec une bonne résistance à la déchirure et une grande résistance. Il présente une adhérence élevée, une application facile, et est portable et résistant aux chocs.
Spécifications techniques
ArticleRuban d'étanchéité
Adhésif du rubanSynthétique
Résistance à la traction (rubans)25 lb/po
Longueur du ruban (unités métriques)66 m
Température de performance min. (rubans)-10 Degrees F
Configuration de paquetRouleau
Résistance d'adhésion (rubans)32 oz/po
Diamètre du noyau (rubans)3 po
Diamètre de rouleau de ruban3,8 po
Couleur du rubanTransparent
Application (rubans)Manuelle
Épaisseur de ruban1,6 mil
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Température de performance max. (rubans)140 Degrees F
Durée de conservation15 mois
Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
Allongement (rubans)80%
Type de produitRuban d'étanchéité
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,83 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: