!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASTIC SILICONE SI5049CL TRANSPRNT 300ML

MASTIC SILICONE SI5049CL TRANSPRNT 300ML

LOCTITE

MASTIC SILICONE SI5049CL TRANSPRNT 300ML close
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
MASTIC SILICONE SI5049CL TRANSPRNT 300ML

MASTIC SILICONE SI5049CL TRANSPRNT 300ML

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.98 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1311327
  • N° de modèle du manufacturier 1311327
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1257
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour joints d'étanchéité
  • Taille de contenant300 ml
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.399,2 Degrees F
  • SérieLOCTITE SI 5049
  • Forme du produitPâte
  • NormesOSHA
  • Base chimiqueAcétoxysilicone
  • Type de jointScellant pour joints d'étanchéité
  • Application d'étanchéité spécifiqueApplications de revêtement, scellement, adapté à l'empotage
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Cartouche
  • Type de cure Vulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service -29,2 Degrees F
  • Temps de travail 10 minutes
  • Pour le type de matériau Aluminium, céramique, verre, plastique, acier apprêté
  • Teneur en COV 0,022
  • Point d'éclair 199,4 Degrees F
  • Poids spécifique 1.03
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C