!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CALFEUTRANT RESIST CHAL 3OZ/90ML

CALFEUTRANT RESIST CHAL 3OZ/90ML

DOWSIL

CALFEUTRANT RESIST CHAL 3OZ/90ML close
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
CALFEUTRANT RESIST CHAL 3OZ/90ML

CALFEUTRANT RESIST CHAL 3OZ/90ML

DOWSIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.59 / CHAQUE
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
  • N° article DOW736RD90ML
  • N° de modèle du manufacturier 2423472
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1259
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour joints d'étanchéité
  • Taille de contenant3,04 oz liq.
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • Série736
  • Forme du produitPâte
  • NormesFDA 21 CFR 177.2600, MIL-A-46106, NSF 51, UL 94 HB
  • Non toxiqueNon
  • Poids spécifique1.04
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Tube
  • Type de cure Température ambiante
  • Température minimale de service -85 Degrees F
  • Temps de travail 10 minutes
  • Pour le type de matériau Aluminium, verre, métal, surfaces peintes, contreplaqué, acier, carrelage
  • Base chimique Élastomère de silicone
  • Type de joint Scellant pour joints d'étanchéité
  • Exigences de stockage Moins de 90 degrés F