Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce scellant automobile DOWSIL 3-0100 est noir et est livré dans un contenant de 22,8 kg. Il répond aux normes ASTM. Ce scellant automobile nécessite un temps de travail de 24 minutes.
Spécifications techniques
ArticleScellant automobile
Taille de contenant22,8 kg
Type de cureVulcanisation à température ambiante (RTV)
Température minimale de service-55 Degrees C
Temps de travail24 minutes
Pour le type de matériauVerre, métal
Base chimiqueSilicone
Type de jointAdhésif pour joints, scellant pour joints
Application d'étanchéité spécifiqueConçu pour être utilisé dans l'assemblage de composants automobiles où l'adhérence à une grande variété de substrats est importante, utilisé comme matériau de joint formé en place (FIPG)
CouleurNoir
Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
Températures de service max.180 Degrees C
SérieDOWSIL3-0100
Forme du produitPâte
NormesASTM
Point d'éclairNon spécifié
Poids spécifique1.32
Exigences de stockage30 degrés F
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca