!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT RÉSISTANT À LA CHALEUR, 231OZ, RG, 22G/L

SCELLANT RÉSISTANT À LA CHALEUR, 231OZ, RG, 22G/L

DOWSIL

SCELLANT RÉSISTANT À LA CHALEUR, 231OZ, RG, 22G/L close
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
SCELLANT RÉSISTANT À LA CHALEUR, 231OZ, RG, 22G/L

SCELLANT RÉSISTANT À LA CHALEUR, 231OZ, RG, 22G/L

DOWSIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18,028.27 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DOW4023912
  • N° de modèle du manufacturier 4023912
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 497.0 lb

Informations sur le produit

Ce scellant résistant à la chaleur DOWSIL 736 est rouge et est livré dans un contenant de 205kg. Conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et MIL-A-46106. Ce scellant résistant à la chaleur nécessite un temps de travail de 10min.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant résistant à la chaleur
  • Taille de contenant205 kg
  • Températures de service max.600 Degrees F
  • SérieDOWSIL 736
  • Forme du produitPâte
  • Point d'éclairNon spécifié
  • Application d'étanchéité spécifiqueJoints pour secteur de l'aérospatial, encapsulation, encapsulation d'éléments chauffants dans les appareils, les fours industriels, les filtres à sacs sur les cheminées, les courroies de fours en mouvement, autres collages critiques, enrobage, revêtements protecteurs lorsque les pièces doivent fonctionner à des températures élevées, étanchéité, scellement.
  • Couleur Rouge
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h
  • Température minimale de service -85 Degrees F
  • Temps de travail 10 minutes
  • Normes FDA 21 CFR 177.2600, MIL-A-46106
  • Poids spécifique 1.04
  • Exigences de stockage En dessous de 90 degrés F
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)