!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 736, 4,8GAL, RG, POUR TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 736, 4,8GAL, RG, POUR TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

DOWSIL

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 736, 4,8GAL, RG, POUR TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE close
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
SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 736, 4,8GAL, RG, POUR TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 736, 4,8GAL, RG, POUR TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

DOWSIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,299.89 / CHAQUE
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
  • N° article DOW3145824
  • N° de modèle du manufacturier 3145824
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour joints 736 est rouge et est livré dans un seau de 4,8 gallons. Conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600, MIL-A-46106, NSF 51 et UL 94 HB Il nécessite un temps de travail de 10min.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour joints d'étanchéité
  • Taille de contenant4,8 gal
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • Série736
  • Forme du produitPâte
  • NormesFDA 21 CFR 177.2600, MIL-A-46106, NSF 51, UL 94 HB
  • Point d'éclairNon spécifié
  • Type de jointScellant pour joints d'étanchéité
  • Exigences de stockageMoins de 90 degrés F
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Seau
  • Type de cure Température ambiante
  • Température minimale de service -85 Degrees F
  • Temps de travail 10 minutes
  • Pour le type de matériau Aluminium, verre, métal, surfaces peintes, contreplaqué, acier, carrelage
  • Base chimique Élastomère de silicone
  • Non toxique Non
  • Poids spécifique 1.04
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)