!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT AUTO, 10,31OZ LIQ, NR, 22G/L, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT AUTO, 10,31OZ LIQ, NR, 22G/L, RÉSISTANT À L'HUILE

DOWSIL

SCELLANT AUTO, 10,31OZ LIQ, NR, 22G/L, RÉSISTANT À L'HUILE close
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
SCELLANT AUTO, 10,31OZ LIQ, NR, 22G/L, RÉSISTANT À L'HUILE

SCELLANT AUTO, 10,31OZ LIQ, NR, 22G/L, RÉSISTANT À L'HUILE

DOWSIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,74 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 692,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DOW2830833
  • N° de modèle du manufacturier 2830833
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.01 lb

Informations sur le produit

Ce scellant automobile DOWSIL 3-0100 est noir et est livré dans un contenant de 305 mL. Il répond aux normes ASTM. Ce scellant automobile nécessite un temps de travail de 24 minutes.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant automobile
  • Taille de contenant305 ml
  • Type de cureVulcanisation à température ambiante (RTV)
  • Température minimale de service-55 Degrees C
  • Temps de travail24 minutes
  • Pour le type de matériauVerre, métal
  • Base chimiqueSilicone
  • Type de jointAdhésif pour joints, scellant pour joints
  • Application d'étanchéité spécifiqueConçu pour être utilisé dans l'assemblage de composants automobiles où l'adhérence à une grande variété de substrats est importante, utilisé comme matériau de joint formé en place (FIPG)
  • Couleur Noir
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Températures de service max. 180 Degrees C
  • Série DOWSIL3-0100
  • Forme du produit Pâte
  • Normes ASTM
  • Point d'éclair Non spécifié
  • Poids spécifique 1.32
  • Exigences de stockage 30 degrés F
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)