JOINT D'ÉTANCH,PATE DURCISSANTE,PLAGE DE TEMP -54 À 204 ° C,DURC 24 H,ROUGE/BRN,80 ML,RÉS/ALC
JOINT D'ÉTANCH,PATE DURCISSANTE,PLAGE DE TEMP -54 À 204 ° C,DURC 24 H,ROUGE/BRN,80 ML,RÉS/ALC
PERMATEX
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Ces anneaux de cosse brasés ont un goujon de 1/4 de pouce et une jauge de 6 AWG. Ils sont en cuivre étamé et sont livrés en paquet de 25.
Spécifications techniques
Article Scellant 1BR Form-A-Gasket
Taille de contenant 3 oz
Températures de service max. 400 Degrees F
Forme du produit Pâte
Normes Type I, États-Unis Mil-S-45180 D
Base chimique Charges et alcool, résine modifiée
Poids spécifique 1.44
Exigences de stockage 8 Degrees C à 28 Degrees C
Couleur Brun
Type de contenant Tube
Température minimale de service -65 Degrees F
Pour le type de fluide Fluides automobiles et d'atelier courants, y compris les carburants
Teneur en COV 0,135
Type de joint Scellant pour joints d'étanchéité
Application d'étanchéité spécifique Bouchons antigel, joints de collecteur, connexions filetées
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)