JOINT D'ÉTANCH,PATE NON DURCISSANTE,PLAGE DE TEMP -54 À 204 ° C,DURC 24 H,NR,80 ML,RÉS/ALC
JOINT D'ÉTANCH,PATE NON DURCISSANTE,PLAGE DE TEMP -54 À 204 ° C,DURC 24 H,NR,80 ML,RÉS/ALC
PERMATEX
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Ces porte-fusibles étanches de 30 ampères ont des fils de 12 AWG et mesurent 12 pouces de longueur. Ces porte-fusibles sont livrés en paquet de 10.
Spécifications techniques
Article Scellant 2BR Form-A-Gasket
Taille de contenant 3 oz
Températures de service max. 400 Degrees F
Forme du produit Pâte
Normes Type II, États-Unis Mil-S-45180 D
Base chimique Charges et alcool, résine modifiée
Poids spécifique 1.5
Exigences de stockage 8 Degrees C à 28 Degrees C
Couleur Noir
Type de contenant Tube
Température minimale de service -65 Degrees F
Pour le type de fluide Fluides automobiles et d'atelier courants, y compris les carburants
Teneur en COV 0,11
Type de joint Scellant pour joints d'étanchéité
Application d'étanchéité spécifique Joints de carter d'huile, joints de couvercle de soupape
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)