!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TOURNEVIS ISOLÉ,PNT ECX NO 1,ASTM/IEC/NFPA,TOURNEVIS À TIGE FINE 4 PO,8 PO LONG,CTCHC

TOURNEVIS ISOLÉ,PNT ECX NO 1,ASTM/IEC/NFPA,TOURNEVIS À TIGE FINE 4 PO,8 PO LONG,CTCHC

MILWAUKEE

TOURNEVIS ISOLÉ,PNT ECX NO 1,ASTM/IEC/NFPA,TOURNEVIS À TIGE FINE 4 PO,8 PO LONG,CTCHC close
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
TOURNEVIS ISOLÉ,PNT ECX NO 1,ASTM/IEC/NFPA,TOURNEVIS À TIGE FINE 4 PO,8 PO LONG,CTCHC

TOURNEVIS ISOLÉ,PNT ECX NO 1,ASTM/IEC/NFPA,TOURNEVIS À TIGE FINE 4 PO,8 PO LONG,CTCHC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.42 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-2241
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-2241
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce tournevis isolé a une pointe ECX numéro un et une tige d'entraînement mince de quatre po. Ce tournevis a une poignée en caoutchouc, mesure huit po de long et répond aux normes UL, ASTM F 1505-10, IEC 60900:2004, NFPA 70 E, 2012 Ed.

Spécifications techniques

  • Article Tournevis
  • Style d'extrémité ECX
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Non magnétique Oui
  • Longueur de tige 4 po
  • Forme de tige Lecteur mince
  • Matériau de manche/poignée Caoutchouc
  • Taille d'extrémité n Degrees 1
  • Longueur hors tout 8 po
  • Anti-étincelant Non
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Matériau de tige Epaisseur double isolée
  • Embout magnétisé Non
  • Normes Classe ULC(R), ASTM F 1505-10, IEC 60900 : 2004, NFPA 70 E 2012 Ed.