!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS RÉC,MANCHE COURT,DESIGN ERGONOMIQUE,POILS DURS,BRUN,270 X 70 MM,PP/POLY

BRS RÉC,MANCHE COURT,DESIGN ERGONOMIQUE,POILS DURS,BRUN,270 X 70 MM,PP/POLY

VIKAN

BRS RÉC,MANCHE COURT,DESIGN ERGONOMIQUE,POILS DURS,BRUN,270 X 70 MM,PP/POLY close
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
BRS RÉC,MANCHE COURT,DESIGN ERGONOMIQUE,POILS DURS,BRUN,270 X 70 MM,PP/POLY

BRS RÉC,MANCHE COURT,DESIGN ERGONOMIQUE,POILS DURS,BRUN,270 X 70 MM,PP/POLY

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.57 / CHAQUE
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
  • N° article RMC419266
  • N° de modèle du manufacturier 419266
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Cette brosse à récurer à manche court, de couleur marron, a un design ergonomique qui réduit la fatigue des mains lors de son utilisation. Les poils rigides en polyester conviennent au lavage d'une variété d'équipements et de surfaces. Cette brosse de 270 x 70 millimètres a une température maximale de fonctionnement de 100°C pour le contact non alimentaire et de 80°C pour le contact alimentaire. Le manche de la brosse est en polypropylène.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse à récurer
  • Longueur hors tout10 po
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène
  • Caractéristiques Conception ergonomique
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)