!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS À FENTE,PNT NRE DE 2 MM,TIGE RONDE DE 60 MM,157 MM DE LONG

TOURNEVIS À FENTE,PNT NRE DE 2 MM,TIGE RONDE DE 60 MM,157 MM DE LONG

WERA

TOURNEVIS À FENTE,PNT NRE DE 2 MM,TIGE RONDE DE 60 MM,157 MM DE LONG close
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
TOURNEVIS À FENTE,PNT NRE DE 2 MM,TIGE RONDE DE 60 MM,157 MM DE LONG

TOURNEVIS À FENTE,PNT NRE DE 2 MM,TIGE RONDE DE 60 MM,157 MM DE LONG

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 85,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WRA118004
  • N° de modèle du manufacturier 05118004001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce tournevis à fente a une pointe noire de 2 millimètres et une tige ronde de 60 millimètres. Il mesure 157 millimètres de long au total.

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis pour vis à fente pour les applications électroniques
  • Longueur de tige60 mm
  • Style d'extrémitéPoint noir
  • Longueur hors tout 157 mm
  • Taille d'extrémité 2mm
  • Forme de tige Rond
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)