!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE TOURNEVIS,50 PCS.,TIGE RONDE

ENSEMBLE TOURNEVIS,50 PCS.,TIGE RONDE

WIHA TOOLS

ENSEMBLE TOURNEVIS,50 PCS.,TIGE RONDE close
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
ENSEMBLE TOURNEVIS,50 PCS.,TIGE RONDE

ENSEMBLE TOURNEVIS,50 PCS.,TIGE RONDE

WIHA TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $513.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG440A39
  • N° de modèle du manufacturier 92189
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tournevis
  • Nb de pièces50
  • Sécurité D.E.S.Non
  • ComprendSupport métallique
  • Matériau de tigeAcier au chrome-vanadium
  • Longueur hors tout4-3/4 po à 6-3/4 po
  • Embout magnétiséNon
  • Taille d'extrémité 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, n Degrees 000, n Degrees 00, n Degrees 0, n Degrees 1, PL1, PL2, PL3, PL4, Torx T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 1,27 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 0,028 po, 0,035 po, 0,050 po, 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm
  • Isolation Non
  • Anti-étincelle Non
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Forme de tige Rond
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Hauteur de contenant 4 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)