!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TOURNEVIS A CLIQUET HAUTE VITESSE

TOURNEVIS A CLIQUET HAUTE VITESSE

STANLEY

TOURNEVIS A CLIQUET HAUTE VITESSE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
TOURNEVIS A CLIQUET HAUTE VITESSE

TOURNEVIS A CLIQUET HAUTE VITESSE

STANLEY

Prix en liquidation :
$29.66 / CHAQUE

Votre prix : 59,33 $ / CHAQUE
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
  • N° article STTFMHT69236
  • N° de modèle du manufacturier FMHT69236
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 0.77 lb

Spécifications techniques

  • Article Tournevis à cliquet
  • Embout magnétisé Oui
  • Taille de prise 1/4 po
  • Isolation Non
  • Cliquet Oui
  • Fixable sur longe Non
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Matériau de manche/poignée Multicomposants
  • Longueur hors tout 9-1/4
  • Tailles incluses Phillips n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, tête plate 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, tête carrée Robertson n Degrees 1 n Degrees 2, n Degrees 3, Torx T10, T15, T20
  • Type de fixation d'embout Changement rapide
  • Matériau de tige Acier
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Anti-étincelant Non
  • Tige remplaçable Non
  • Finition Chrome
  • Pour type de vis Vis hexagonale, vis Phillips, vis fendue, vis carrée, vis Torx
  • Nb de pièces 12
  • Comprend Plat : 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, Phillips : no. 1, no. 2, no. 3, carré : S1, S2, S3, Torx : T10, T15, T25
  • Normes ASME