!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,LETTRE Z,3 3/8 PO L,FLÛTE DE 2 PO L,AC RAP

PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,LETTRE Z,3 3/8 PO L,FLÛTE DE 2 PO L,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,LETTRE Z,3 3/8 PO L,FLÛTE DE 2 PO L,AC RAP close
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
PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,LETTRE Z,3 3/8 PO L,FLÛTE DE 2 PO L,AC RAP

PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,LETTRE Z,3 3/8 PO L,FLÛTE DE 2 PO L,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,22 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 121,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR78326
  • N° de modèle du manufacturier DR78326
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ce foret de longueur tronquée à usage général a une taille de foret lettre Z. La cannelure mesure 2 po de long et la perceuse a une longueur totale de 3 3/8 po. Le foret est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Diamètre de tigeZ
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Équivalent décimal 0,4130 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 2 po
  • Longueur hors tout 3 3/8 po
  • Série Extra court
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)