!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA COURT, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DE 2,875 PO, 2 1/16 X 1 1/2 PO

FORET EXTRA COURT, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DE 2,875 PO, 2 1/16 X 1 1/2 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET EXTRA COURT, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DE 2,875 PO, 2 1/16 X 1 1/2 PO close
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
FORET EXTRA COURT, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DE 2,875 PO, 2 1/16 X 1 1/2 PO

FORET EXTRA COURT, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DE 2,875 PO, 2 1/16 X 1 1/2 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $767.87 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDR78204
  • N° de modèle du manufacturier DR78204
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.87 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse est en acier rapide et a une tige de 2 7/8 po de long. Ce foret court de la série Extra Short a un fini brillant/non revêtu et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de tige2,875 po
  • SérieExtra court
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)