!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 ° S, ACIER RAPIDE, 1¼ X 1 PO

SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 ° S, ACIER RAPIDE, 1¼ X 1 PO

CLARKSON-OSBORN

SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 ° S, ACIER RAPIDE, 1¼ X 1 PO close
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
SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 ° S, ACIER RAPIDE, 1¼ X 1 PO

SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 ° S, ACIER RAPIDE, 1¼ X 1 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.21 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDR78116
  • N° de modèle du manufacturier DR78116
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.12 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse est en acier rapide. Ce foret court de la série Extra Short a un fini brillant/non revêtu et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Série Extra court
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)