!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT 300LH, BRONZE, 3/16 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,1875 PO L, M-42

FORET EXTRA-COURT 300LH, BRONZE, 3/16 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,1875 PO L, M-42

DRILLCO

FORET EXTRA-COURT 300LH, BRONZE, 3/16 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,1875 PO L, M-42 close
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
FORET EXTRA-COURT 300LH, BRONZE, 3/16 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,1875 PO L, M-42

FORET EXTRA-COURT 300LH, BRONZE, 3/16 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,1875 PO L, M-42

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,57 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 90,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT300LH112
  • N° de modèle du manufacturier 300LH112
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-court M-42 est en cobalt. Ce foret de la série 300LH a une finition en bronze et des mesures fractionnaires en po. Il mesure 2,1875 po de long. De plus, il a des cannelures de 1 1/8 po, une tige 3 plate et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1875 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure1 1/8 po
  • Type de queue - usinage3 méplats
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Série300LH
  • n° de liste300LH
  • Taille de foret 3/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction spirale À gauche
  • Longueur hors tout 2,188 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage M42