!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT 300LH, BRONZE, 1/4 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,5 PO L

FORET EXTRA-COURT 300LH, BRONZE, 1/4 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,5 PO L

DRILLCO

FORET EXTRA-COURT 300LH, BRONZE, 1/4 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,5 PO L close
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
FORET EXTRA-COURT 300LH, BRONZE, 1/4 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,5 PO L

FORET EXTRA-COURT 300LH, BRONZE, 1/4 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,5 PO L

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 130,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT300LH116
  • N° de modèle du manufacturier 300LH116
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.348 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-court M-42 est en cobalt. Ce foret de la série 300LH a une finition en bronze et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a des cannelures de 1 3/8 po, une tige 3 plate et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageBronze
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Longueur hors tout2,5 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageM42
  • Taille de foret 1/4 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 1 3/8 po
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Série 300LH
  • n° de liste 300LH