!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SCREW MACHINE DRILL BIT,#12 BIT SZ

SCREW MACHINE DRILL BIT,#12 BIT SZ

CLARKSON-OSBORN

SCREW MACHINE DRILL BIT,#12 BIT SZ close
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
SCREW MACHINE DRILL BIT,#12 BIT SZ

SCREW MACHINE DRILL BIT,#12 BIT SZ

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 40,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CSBDR78412
  • N° de modèle du manufacturier DR78412
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret extra-court
  • Équivalent décimal 0,189
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 1-3/16 po
  • Longueur hors tout 2-1/4 po
  • Taille de foret #12
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Diamètre de tige n Degrees 12
  • Groupe de forets Individuel