!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT, 37/64 PO, ACIER RAPID

FORET EXTRA-COURT, 37/64 PO, ACIER RAPID

CHICAGO-LATROBE

FORET EXTRA-COURT, 37/64 PO, ACIER RAPID close
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
FORET EXTRA-COURT, 37/64 PO, ACIER RAPID

FORET EXTRA-COURT, 37/64 PO, ACIER RAPID

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.05 / CHAQUE
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
  • N° article GNF48537
  • N° de modèle du manufacturier 48537
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.245 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra court
  • Équivalent décimal0,5781
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-5/8 po
  • Angle d'hélice28 Degrees
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige37/64 po
  • Longueur hors tout4-1/8 po
  • Classe de longueur du foretExtra court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série157
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste157
  • Taille de foret 37/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-5/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1737 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ANSI
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, P