!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/16 PO, 2 3/16 PO LONG, CARBURE, 135 °

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/16 PO, 2 3/16 PO LONG, CARBURE, 135 °

OSG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/16 PO, 2 3/16 PO LONG, CARBURE, 135 ° close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/16 PO, 2 3/16 PO LONG, CARBURE, 135 °

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/16 PO, 2 3/16 PO LONG, CARBURE, 135 °

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG215-1875
  • N° de modèle du manufacturier 215-1875
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse haute performance en carbure a 3/16 po de dia et une tige de 27 mm de long. Pour l'aluminium, la fonte et plus, l'acier à outils/moules. Ce foret de la série 215 a un fini brillant/non revêtu et des mesures en fractions de po. Il est sans canal de refroidissement et est 2 3/16 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1875 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 1/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Diamètre de tige3/16 po
  • Longueur hors tout2 3/16 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 3/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe à 4 facettes
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 28,6 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 27,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 5xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série 215
  • Tolérance de diamètre du foret +0,000/-0,013 mm
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier durci, nickel, acier inoxydable, acier, titane, acier à outils et à matrices
  • n° de liste 215
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande