!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 3/8 PO

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 3/8 PO

WESTWARD

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 3/8 PO close
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
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 3/8 PO

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 3/8 PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.50 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2UFD2
  • N° de modèle du manufacturier 2UFD2
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets pour visseuse robustes est en acier rapide. Il comprend les tailles 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8 po et convient à tous les matériaux. Cet ensemble a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 29 cannelures hélicoïdales, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets extra-courts
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets21
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 11/64 po, 3/16 po, 13/64 po, 7/32 po, 15/64 po, 1/4 po, 17/64 po, 9/32 po, 19/64 po, 5/16 po, 21/64 po, 11/32 po, 23/64 po, 3/8 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 29
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes Non évalué
  • Classe de matériau - usinage Robuste
  • Taille du foret le plus grand 3/8 po