!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET Z, CANNELURE 2 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET Z, CANNELURE 2 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

WESTWARD

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET Z, CANNELURE 2 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET Z, CANNELURE 2 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET Z, CANNELURE 2 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.46 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PMH7
  • N° de modèle du manufacturier 5PMH7
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse à usage général est en acier rapide. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini lisse et non revêtu et des mesures en lettres. Sa longueur est de 3 3/8 po. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 2 po, une tige droite, une coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,4130 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Longueur hors tout3 3/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foret Z
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 1
  • Profondeur de forage maximale 2 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Normes Aucune classification