!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SCREW MACH DRILL,HSS,BRGT,SIZE D,11

SCREW MACH DRILL,HSS,BRGT,SIZE D,11

WESTWARD

SCREW MACH DRILL,HSS,BRGT,SIZE D,11 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
SCREW MACH DRILL,HSS,BRGT,SIZE D,11

SCREW MACH DRILL,HSS,BRGT,SIZE D,11

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.09 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PMF5
  • N° de modèle du manufacturier 5PMF5
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret extra-court
  • Équivalent décimal 0,2460
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 1-3/8 po
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Taille de foret D
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Type de queue - usinage Droite
  • Groupe de forets Individuel