!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
NET TOUT USAGE,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,4 L,EFFICACE A 24 ° C,JAUNE

NET TOUT USAGE,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,4 L,EFFICACE A 24 ° C,JAUNE

ECO-MAX

NET TOUT USAGE,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,4 L,EFFICACE A 24 ° C,JAUNE close
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
NET TOUT USAGE,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,4 L,EFFICACE A 24 ° C,JAUNE

NET TOUT USAGE,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,4 L,EFFICACE A 24 ° C,JAUNE

ECO-MAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.60 / CHAQUE
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
  • N° article PCREMAX64SF04
  • N° de modèle du manufacturier EMAX-64SF-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.23 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant et protecteur pour vitres biodégradable et sans COV utilise de puissants ingrédients de nettoyage provenant de ressources botaniques naturelles, renouvelables et durables. Ce nettoyant liquide bleu foncé sans parfum est concentré avec une dilution recommandée de 1:16. Ce produit non toxique contient 100 % de tensioactifs d'origine végétale et disponible dans un bidon de quatre litres.

Spécifications techniques

  • Article Nettoyant neutre
  • Fragrance Inodore
  • Normes EcoLogo
  • Teneur en COV 0 %
  • Type de contenant Bidon
  • Dilution recommandée 1:6
  • Couleur Transparent
  • Poids net 8,8 lb