!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
NET HT PERF,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,BIDON DE 4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.5 %,OR

NET HT PERF,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,BIDON DE 4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.5 %,OR

ECO-MAX

NET HT PERF,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,BIDON DE 4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.5 %,OR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NET HT PERF,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,BIDON DE 4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.5 %,OR

NET HT PERF,DÉGRADABLE,S/ PARFUM,BIDON DE 4 L,TEMP EFFICACE 24 ° C,TENEUR EN COV 0.5 %,OR

ECO-MAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PCREMAX40004
  • N° de modèle du manufacturier EMAX-400-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.5 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant pour salle de bain dégradable est prêt à l'emploi et a un parfum de menthe verte. Il vient dans un pot de quatre litres pesant quatre kilogrammes. Le nettoyant liquide est rouge et la teneur en composés organiques volatils est de 0.05 %.

Spécifications techniques

  • Article Nettoyant/dégraissant de service intensif
  • Fragrance Inodore
  • Normes EcoLogo
  • Teneur en COV 0,5 %
  • Type de contenant Bidon
  • Dilution recommandée 1:12
  • Couleur Orange
  • Poids net 8,8 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande