!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUTEILLE DE RECHANGE, CARBONE 30 MIN, GRIS, 2216 PSIG, À UTILISER AVEC ARA TITAN, NIOSH

BOUTEILLE DE RECHANGE, CARBONE 30 MIN, GRIS, 2216 PSIG, À UTILISER AVEC ARA TITAN, NIOSH

HONEYWELL

BOUTEILLE DE RECHANGE, CARBONE 30 MIN, GRIS, 2216 PSIG, À UTILISER AVEC ARA TITAN, NIOSH close
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
BOUTEILLE DE RECHANGE, CARBONE 30 MIN, GRIS, 2216 PSIG, À UTILISER AVEC ARA TITAN, NIOSH

BOUTEILLE DE RECHANGE, CARBONE 30 MIN, GRIS, 2216 PSIG, À UTILISER AVEC ARA TITAN, NIOSH

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,064.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SVR917130
  • N° de modèle du manufacturier 917130
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.6 lb

Informations sur le produit

Cette bouteille de rechange contient du carbone, elle est bobinée composite et est grise. Elle a une pression de fonctionnement de 2216 livres par pouce carré qui dure jusqu'à 30 minutes et répond aux normes NIOSH. La bouteille préremplie est conçue pour être utilisée avec l'appareil respiratoire autonome Titan. Elle est dotée d'un dispositif manuel non verrouillable.

Spécifications techniques

  • ArticleBouteille d'APRA
  • Durée de la bouteille30 minutes
  • SérieTitan
  • Matériau de bouteilleCarbone
  • Pré-rempli(e)Oui
  • Couleur de bouteilleGris
  • À utiliser avec ARA LP Sperian
  • Comprend Dispositif manuel non verrouillable
  • Type de système Système APRA
  • Pression de la bouteille 2 216 lb/po²
  • Poids vide 6,7 lb
  • Normes Approuvé NIOSH
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses