!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE, CHANGEMENT INSTANTANÉ, 30 MIN, ENVELOPPÉ CARBONE, 2216 PSI, NIOSH, POUR NXG2 APRA

CYLINDRE, CHANGEMENT INSTANTANÉ, 30 MIN, ENVELOPPÉ CARBONE, 2216 PSI, NIOSH, POUR NXG2 APRA

SCOTT

CYLINDRE, CHANGEMENT INSTANTANÉ, 30 MIN, ENVELOPPÉ CARBONE, 2216 PSI, NIOSH, POUR NXG2 APRA close
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
CYLINDRE, CHANGEMENT INSTANTANÉ, 30 MIN, ENVELOPPÉ CARBONE, 2216 PSI, NIOSH, POUR NXG2 APRA

CYLINDRE, CHANGEMENT INSTANTANÉ, 30 MIN, ENVELOPPÉ CARBONE, 2216 PSI, NIOSH, POUR NXG2 APRA

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,637.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article SCT200131-01
  • N° de modèle du manufacturier 200131-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ce cylindre à changement rapide à connexion rapide enveloppé de carbone NxG est gris et répond aux normes NIOSH. La pression nominale est de 2216 livres par pouce carré, un débit d'air standard de 45 pieds cubes et une durée de 30 minutes. Le cylindre prérempli mesure 23 7/10 de hauteur totale x 6 69/100 pouces de diamètre et s’utilise avec un appareil respiratoire autonome NxG2.

Spécifications techniques

  • ArticleBouteille d'APRA
  • Durée de la bouteille30 minutes
  • Raccordement de la bouteilleRaccord rapide
  • Pression de la bouteille2 216 lb/po²
  • Espérance de vie15 vg
  • Pré-rempli(e)Oui
  • Couleur de bouteilleGris
  • À utiliser avec APRA Scott Safety
  • Type de système Système APRA
  • Matériau de bouteille Carbone
  • Diamètre 6 9/16 po
  • Hauteur hors tout 23 3/4 po
  • Poids vide 8,5 lb
  • Normes Approuvé NIOSH
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses