Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce cylindre à changement rapide à connexion rapide enveloppé de carbone NxG est gris et répond aux normes NIOSH. La pression nominale est de 4500 livres par pouce carré, un débit d'air standard de 45 pieds cubes et une durée de 30 minutes. Le cylindre prérempli mesure 21½ de hauteur totale x 5 1½ pouces de diamètre et s’utilise avec un appareil respiratoire autonome NxG2.
Spécifications techniques
ArticleBouteille d'APRA
Durée de la bouteille30 minutes
Raccordement de la bouteilleRaccord rapide
Pression de la bouteille4 500 lb/po²
Espérance de vie15 vg
Pré-rempli(e)Oui
Couleur de bouteilleGris
À utiliser avecAPRA Scott Safety
Type de systèmeSystème APRA
Matériau de bouteilleCarbone
Diamètre5 7/16 po
Hauteur hors tout21 1/2 po
Poids vide8 lb
NormesApprouvé NIOSH
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca