!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE, FILETAGE CGA, 75-MIN, RÉSINE CARBONE/ÉPOXY, 5500 PSI, NIOSH, POUR AIR-PAK APRA 75

CYLINDRE, FILETAGE CGA, 75-MIN, RÉSINE CARBONE/ÉPOXY, 5500 PSI, NIOSH, POUR AIR-PAK APRA 75

SCOTT

CYLINDRE, FILETAGE CGA, 75-MIN, RÉSINE CARBONE/ÉPOXY, 5500 PSI, NIOSH, POUR AIR-PAK APRA 75 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CYLINDRE, FILETAGE CGA, 75-MIN, RÉSINE CARBONE/ÉPOXY, 5500 PSI, NIOSH, POUR AIR-PAK APRA 75

CYLINDRE, FILETAGE CGA, 75-MIN, RÉSINE CARBONE/ÉPOXY, 5500 PSI, NIOSH, POUR AIR-PAK APRA 75

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,388.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SCT200975-01
  • N° de modèle du manufacturier 200975-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Informations sur le produit

Ce cylindre fileté CGA se compose d'une coque intérieure en alliage d'aluminium avec un suremballage total en fibre de carbone, fibre de verre et résine époxy. La pression de travail est de 5500 livres par pouce carré et dure 75 minutes selon les taux de respiration NIOSH. Le cylindre mesure 25 7/10 po de longueur avec une soupape et un diamètre extérieur de 7 1/5 po. Il est à utiliser avec l'APRIA Air-Pak 75.

Spécifications techniques

  • ArticleBouteille d'APRA
  • Matériau de bouteilleFibre de carbone
  • NormesApprouvé NIOSH
  • À utiliser avec APRA 3M Scott
  • Poids vide 22,2 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande