!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SCAPE GOAT,PETIT,BLANC CASSE,PR

GANTS SCAPE GOAT,PETIT,BLANC CASSE,PR

WATSON GLOVES

GANTS SCAPE GOAT,PETIT,BLANC CASSE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS SCAPE GOAT,PETIT,BLANC CASSE,PR

GANTS SCAPE GOAT,PETIT,BLANC CASSE,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.32 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9545G-S
  • N° de modèle du manufacturier 9545G-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Couleur de la manchetteGris
  • Matériau de poignetPeau de chèvre
  • Classement EN 3882016 3X32
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPoignet élastique plissé bien ajusté empêchant la saleté et les débris de pénétrer, manchette à enfiler pour un retrait rapide et facile, bordure en cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras.
  • Matériau d'isolation des gantsC100 Thinsulate
  • Matériaux du gantC100 Thinsulate, cuir de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBlanc cassé
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Support réflectifNon
  • Série9545G
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Blanc cassé
  • Longueur de poignet 5 po
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Dispositifs de sécurité Protection en cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Normes ANSI/ISEA 105 XX4, EN 388:2016 3X32
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG, électrode
  • Taille - Numérique 7
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande