!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SCAPE GOAT,GRAND,BLANC CASSE,PR

GANTS SCAPE GOAT,GRAND,BLANC CASSE,PR

WATSON GLOVES

GANTS SCAPE GOAT,GRAND,BLANC CASSE,PR close
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
GANTS SCAPE GOAT,GRAND,BLANC CASSE,PR

GANTS SCAPE GOAT,GRAND,BLANC CASSE,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.22 / PAIRE
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
  • N° article WAT9545G-L
  • N° de modèle du manufacturier 9545G-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Couleur de la manchetteGris
  • Matériau de poignetPeau de chèvre
  • Classement EN 3882016 3X32
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPoignet élastique plissé bien ajusté empêchant la saleté et les débris de pénétrer, manchette à enfiler pour un retrait rapide et facile, bordure en cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras.
  • Matériau d'isolation des gantsC100 Thinsulate
  • Matériaux du gantC100 Thinsulate, cuir de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBlanc cassé
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Support réflectifNon
  • Série9545G
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - alphabétiqueG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Blanc cassé
  • Longueur de poignet 5 po
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Dispositifs de sécurité Protection en cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Normes ANSI/ISEA 105 XX4, EN 388:2016 3X32
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG, électrode
  • Taille - Numérique 9
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)