!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ADAPTATEUR DROIT, JIC 37 DEGRÉS X MNPT, TUBE DE 3/8 PO, TUYAU DE 3/8 PO, ACIER INOXYDABLE 316

ADAPTATEUR DROIT, JIC 37 DEGRÉS X MNPT, TUBE DE 3/8 PO, TUYAU DE 3/8 PO, ACIER INOXYDABLE 316

USA SEALING

ADAPTATEUR DROIT, JIC 37 DEGRÉS X MNPT, TUBE DE 3/8 PO, TUYAU DE 3/8 PO, ACIER INOXYDABLE 316 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTATEUR DROIT, JIC 37 DEGRÉS X MNPT, TUBE DE 3/8 PO, TUYAU DE 3/8 PO, ACIER INOXYDABLE 316

ADAPTATEUR DROIT, JIC 37 DEGRÉS X MNPT, TUBE DE 3/8 PO, TUYAU DE 3/8 PO, ACIER INOXYDABLE 316

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSBULKOSSGWSS1
  • N° de modèle du manufacturier BULK-OS-SGWS-S-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur droit certifié ASME B31.3/ASME B1.20.1 possède un raccord mâle JIC 37 degrés x NPT femelle avec un tube de 3/8 pouce et un tuyau de 3/8 pouce. Il est utilisé dans les applications à haute pression. Sa température d'utilisation est de -65 °F à 800 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 6500 lb/po2. Il est fabriqué en acier inoxydable de calibre 316 pour une bonne résistance à la corrosion.

Spécifications techniques

  • Article Joint d'étanchéité sanitaire
  • Connexion Standard (type 1)
  • Diamètre intérieur 0,90 po
  • Épaisseur 0,203 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Conformité FDA CFR 21 177.2600
  • Taille de maille 20
  • Taille de tube 1 po
  • Matériau de construction Silicone
  • Diamètre extérieur 1,98 po
  • Plage de température -80 Degrees à 450 Degrees F
  • Normes FDA CFR 21 177.2600
  • Couleur Blanc
  • Comprend une grille à maille Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande