!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BARRE D'APPUI, ARGENT, 30 PO DE LONGUEUR X 11 PO DE HAUTEUR, ACIER INOXYDABLE 304, POLI-SATINÉ

BARRE D'APPUI, ARGENT, 30 PO DE LONGUEUR X 11 PO DE HAUTEUR, ACIER INOXYDABLE 304, POLI-SATINÉ

USA SEALING

BARRE D'APPUI, ARGENT, 30 PO DE LONGUEUR X 11 PO DE HAUTEUR, ACIER INOXYDABLE 304, POLI-SATINÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BARRE D'APPUI, ARGENT, 30 PO DE LONGUEUR X 11 PO DE HAUTEUR, ACIER INOXYDABLE 304, POLI-SATINÉ

BARRE D'APPUI, ARGENT, 30 PO DE LONGUEUR X 11 PO DE HAUTEUR, ACIER INOXYDABLE 304, POLI-SATINÉ

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZCLNSGH8
  • N° de modèle du manufacturier ZCLN-SG-H-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette barre d'appui argentée en forme de U est fabriquée en acier inoxydable 304 avec une finition poli-satinée. Elle a un diamètre de tube de 1/4 de pouce et est fabriquée en acier de calibre 16. Elle a une longueur de 30 pouces et une hauteur de 11 pouces et est livrée avec un support mural.

Spécifications techniques

  • Article Joint d'étanchéité sanitaire
  • Connexion Standard (type 1)
  • Diamètre intérieur 7,78 po
  • Épaisseur 0,205 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Conformité FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
  • Comprend une grille à maille Non
  • Taille de tube 8''
  • Matériau de construction Buna-N
  • Diamètre extérieur 8,67 po
  • Plage de température -35 Degrees à 250 Degrees F
  • Normes FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
  • Couleur Noir

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande