!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE SURETE SIEG SOUP 1/4 100PSI

SOUPAPE SURETE SIEG SOUP 1/4 100PSI

CONRADER

SOUPAPE SURETE SIEG SOUP 1/4 100PSI close
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
SOUPAPE SURETE SIEG SOUP 1/4 100PSI

SOUPAPE SURETE SIEG SOUP 1/4 100PSI

CONRADER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15X865
  • N° de modèle du manufacturier SRV250-V-SS-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.095 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape de sûreté à air
  • Entrée (M)NPT (po)1/4
  • Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée92
  • Matériau du corpsAcier inoxydable
  • RessortAcier inox 17-7
  • ApplicationAir
  • Type de vanne Siège mou
  • Préréglage (lb/po²) 100
  • Température max. (F) 400
  • Joint Viton
  • Normes ASME/CRN