!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUNETTES DE SECHUMMINGBIRD,SEMI-S/BORDURE,REVÊT ANTI-BUÉE,LENTILLE FUMÉE,POLYCARBONATE

LUNETTES DE SECHUMMINGBIRD,SEMI-S/BORDURE,REVÊT ANTI-BUÉE,LENTILLE FUMÉE,POLYCARBONATE

DYNAMIC

LUNETTES DE SECHUMMINGBIRD,SEMI-S/BORDURE,REVÊT ANTI-BUÉE,LENTILLE FUMÉE,POLYCARBONATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SECHUMMINGBIRD,SEMI-S/BORDURE,REVÊT ANTI-BUÉE,LENTILLE FUMÉE,POLYCARBONATE

LUNETTES DE SECHUMMINGBIRD,SEMI-S/BORDURE,REVÊT ANTI-BUÉE,LENTILLE FUMÉE,POLYCARBONATE

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 172,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIEP895S
  • N° de modèle du manufacturier EP895S
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité semi-cerclées Hummingbird présentent une conception enveloppante, des branches à double injection et un revêtement antibuée. La lentille en polycarbonate teinté fumé offre une protection contre les UV. Ces lunettes sont certifiées CSA.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de protection
  • Taille des lunettes Standard
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes CSA/ANSI
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Couleur de lentille Fumée
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Doublure de mousse Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande