!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SECURITE,SILICON,A5,2TG,GRIS,PAIRE

GANTS SECURITE,SILICON,A5,2TG,GRIS,PAIRE

HEXARMOR

GANTS SECURITE,SILICON,A5,2TG,GRIS,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS SECURITE,SILICON,A5,2TG,GRIS,PAIRE

GANTS SECURITE,SILICON,A5,2TG,GRIS,PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,79 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 381,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3084XXL11
  • N° de modèle du manufacturier 3084-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesANSI/ISEA, EN388
  • Performance du gantExcellente adhésion
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant10 31/64 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • SérieHelix 3084
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 482 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Silicone
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Collant
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 86 N
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande