!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SECURITE,SILICONE,A5,TG,GRIS,PAIRE

GANTS SECURITE,SILICONE,A5,TG,GRIS,PAIRE

HEXARMOR

GANTS SECURITE,SILICONE,A5,TG,GRIS,PAIRE close
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
GANTS SECURITE,SILICONE,A5,TG,GRIS,PAIRE

GANTS SECURITE,SILICONE,A5,TG,GRIS,PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,79 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 381,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX3084XL10
  • N° de modèle du manufacturier 3084-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesANSI/ISEA, EN388
  • Performance du gantExcellente adhésion
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant10 13/32 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • SérieHelix 3084
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 482 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Silicone
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Collant
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 86 N
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)