!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SECURITE,POLYURETHNE,A9,TP,NOIR,PR

GANTS SECURITE,POLYURETHNE,A9,TP,NOIR,PR

HEXARMOR

GANTS SECURITE,POLYURETHNE,A9,TP,NOIR,PR close
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
GANTS SECURITE,POLYURETHNE,A9,TP,NOIR,PR

GANTS SECURITE,POLYURETHNE,A9,TP,NOIR,PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,97 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 467,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX3060XS6
  • N° de modèle du manufacturier 3060-XS (6)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesANSI/ISEA
  • Performance du gantAdhérence supérieure
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant9 1/4 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieHelix 3060
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA6 065 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Collant : texturé
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 121 N