!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SECURITE,NITRILE,A2,M,NOIR,PAIRE

GANTS SECURITE,NITRILE,A2,M,NOIR,PAIRE

HEXARMOR

GANTS SECURITE,NITRILE,A2,M,NOIR,PAIRE close
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
GANTS SECURITE,NITRILE,A2,M,NOIR,PAIRE

GANTS SECURITE,NITRILE,A2,M,NOIR,PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,49 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 533,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX3015M8
  • N° de modèle du manufacturier 3015-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Style de gantTricot
  • NormesANSI/ISEA
  • Performance du gantDextérité élevée, tactilité
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 21
  • Sans siliconeOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA712 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile microporeux
  • Sans latex Non
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série Helix
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 14 860
  • Force de perforation ANSI/ISEA 45 N