!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT SECURITE, NITRILE MOUSSE, 3TG, PR

GANT SECURITE, NITRILE MOUSSE, 3TG, PR

HEXARMOR

GANT SECURITE, NITRILE MOUSSE, 3TG, PR close
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
GANT SECURITE, NITRILE MOUSSE, 3TG, PR

GANT SECURITE, NITRILE MOUSSE, 3TG, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,55 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 510,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX3011XXXL12
  • N° de modèle du manufacturier 3011XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI/ISEA 138
  • Performance du gant Dextérité et tactilité parfaites
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Fini de l'enduit du gant Texture légère
  • Série Helix Core 3011
  • Nb de paires par paquet 1
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 951 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3