!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LNT DE SÉC.,CSA/MCEPS GL-PD 10-12,ANTI-BUÉE/RÉSIST A/RAY/PROT UV,LNTL FUMÉE,NYL/PC

LNT DE SÉC.,CSA/MCEPS GL-PD 10-12,ANTI-BUÉE/RÉSIST A/RAY/PROT UV,LNTL FUMÉE,NYL/PC

EDGE EYEWEAR

LNT DE SÉC.,CSA/MCEPS GL-PD 10-12,ANTI-BUÉE/RÉSIST A/RAY/PROT UV,LNTL FUMÉE,NYL/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
LNT DE SÉC.,CSA/MCEPS GL-PD 10-12,ANTI-BUÉE/RÉSIST A/RAY/PROT UV,LNTL FUMÉE,NYL/PC

LNT DE SÉC.,CSA/MCEPS GL-PD 10-12,ANTI-BUÉE/RÉSIST A/RAY/PROT UV,LNTL FUMÉE,NYL/PC

EDGE EYEWEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WPCSW416AF
  • N° de modèle du manufacturier SW416AF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux avec ces lunettes de sécurité Dakura. Elles sont dotées d'un cadre complet en nylon noir, breveté, très flexible et doux au toucher pour un confort durable. Les branches ont des coussinets doux en Megol pour une meilleure adhérence. Elles sont équipées de verres fumés, en polycarbonate, anti-buée et anti-rayures qui bloquent 99,9 % des rayons UVA, UVB et UVC. Ces lunettes sont conformes à la norme CSA et répondent aux normes balistiques militaires MCEPS GL PD 10-12

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesCSA/MCEPS
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Fumée
  • Série Dakura
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande