!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ UNISEXE, CSA / ANSI, ANTI-BUÉE / RÉSISTANCE AUX RAYURES / PROTECTION UV, PC, BT 12

LUNETTES SÉCURITÉ UNISEXE, CSA / ANSI, ANTI-BUÉE / RÉSISTANCE AUX RAYURES / PROTECTION UV, PC, BT 12

PYRAMEX

LUNETTES SÉCURITÉ UNISEXE, CSA / ANSI, ANTI-BUÉE / RÉSISTANCE AUX RAYURES / PROTECTION UV, PC, BT 12 close
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
LUNETTES SÉCURITÉ UNISEXE, CSA / ANSI, ANTI-BUÉE / RÉSISTANCE AUX RAYURES / PROTECTION UV, PC, BT 12

LUNETTES SÉCURITÉ UNISEXE, CSA / ANSI, ANTI-BUÉE / RÉSISTANCE AUX RAYURES / PROTECTION UV, PC, BT 12

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.02 / BOÎTE
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
  • N° article PSPSB9323ST
  • N° de modèle du manufacturier SB9323ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité en polycarbonate sont cotées CSA/ANSI pour protéger vos yeux au travail. Elles sont dotées de lentilles grises foncées, antibuée et résistantes aux rayures qui offrent une protection UV de 99.9 %. Leur design noir, traditionnel et unisexe à demi-monture comprend des branches flexibles pour plus de confort et une coupe universelle. Ces lunettes sont disponibles en boîte de 12.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasPolycarbonate, élastomères thermoplastiques
  • Couleur de montureNoir
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleGris foncé
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieProximity
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)