!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRSS LUNETTES SECU,NOIR,VERT,ENVELOPT,PC

TRSS LUNETTES SECU,NOIR,VERT,ENVELOPT,PC

SOLUS 1000

TRSS LUNETTES SECU,NOIR,VERT,ENVELOPT,PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRSS LUNETTES SECU,NOIR,VERT,ENVELOPT,PC

TRSS LUNETTES SECU,NOIR,VERT,ENVELOPT,PC

SOLUS 1000

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMS1201SGAFTSKT
  • N° de modèle du manufacturier S1201SGAF-TSKT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.105 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de lunettes de sécurité
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreD3, D4
  • Protection diélectriqueNon
  • Désignation pour les petites têtesNon évalué pour les petites têtes
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans monture
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieS1201SGAF-TSKT
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets99,9 %
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable Non
  • Couleur du bras Noir, vert
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Noir, vert
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, anti-rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI Z87.1-2015, ANSI-ISEA Z87.1-2020, CSA Z94.3
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande