!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, POUSSIÈRE/ECLAB, ANSI/FR, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES, GR, ÉLASTOM PC/TP

LUNETTES SEC, POUSSIÈRE/ECLAB, ANSI/FR, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES, GR, ÉLASTOM PC/TP

HEXARMOR

LUNETTES SEC, POUSSIÈRE/ECLAB, ANSI/FR, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES, GR, ÉLASTOM PC/TP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC, POUSSIÈRE/ECLAB, ANSI/FR, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES, GR, ÉLASTOM PC/TP

LUNETTES SEC, POUSSIÈRE/ECLAB, ANSI/FR, PROTECT ANTI-UV/ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES, GR, ÉLASTOM PC/TP

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX112300104
  • N° de modèle du manufacturier 11-23001-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité à monture intégrale sont dotées d'une demi-monture en élastomère thermoplastique gris foncé de taille universelle et de verres transparents en polycarbonate. Ces dernières offrent une protection anti-UV de 100 %, sont classés ANSI contre la poussière et les éclaboussures, et sont classés contre les impacts élevés, répondant aux normes ANSI et CE EN166. Les verres ont un revêtement anti-buée et résistant aux rayures.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanTissu
  • Matériau du revêtement des yeuxPolyéthylène
  • Couleur de montureNoir/vert
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3, D4
  • Protection diélectrique Oui
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Lunettes de protection
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série MX350
  • Type de ventilation Non ventilé
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Slovaquie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande