!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC UNISEXE, CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIRES/TRANSPARENTES, POLYCARBONATE

LUNETTES SEC UNISEXE, CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIRES/TRANSPARENTES, POLYCARBONATE

MCR SAFETY

LUNETTES SEC UNISEXE, CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIRES/TRANSPARENTES, POLYCARBONATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC UNISEXE, CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIRES/TRANSPARENTES, POLYCARBONATE

LUNETTES SEC UNISEXE, CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIRES/TRANSPARENTES, POLYCARBONATE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.56 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF90801
  • N° de modèle du manufacturier 90801
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de sécurité noires et rouges en polycarbonate. Ces dernières ont un style unisexe sans monture, des branches noires et des verres transparents avec un revêtement résistant aux rayures. Ces lunettes offrent une protection UV de 0.999 et s'adaptent à une taille universelle. Elles répondent aux normes CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent/noir
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • SérieSentinel
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Genre Unisexe
  • Couleur de lentille Transparent
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande