!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, PC, ANTIRAYURES, TRSP/BL, CSA, UV, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, PC, ANTIRAYURES, TRSP/BL, CSA, UV, M, UNISEXES

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, PC, ANTIRAYURES, TRSP/BL, CSA, UV, M, UNISEXES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, PC, ANTIRAYURES, TRSP/BL, CSA, UV, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, PC, ANTIRAYURES, TRSP/BL, CSA, UV, M, UNISEXES

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRSN4110S
  • N° de modèle du manufacturier SN4110S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Intruder de taille moyenne sans monture avec protection UV ont une monture en polycarbonate avec une charnière qui est transparente. Elles sont dotées d’une lentille antistatique et antirayures et sont homologuées CSA, ces lunettes légères unisexes à usage général ont une branche bleue et 91-53/100 mm d’une branche à l’autre.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasBleu
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Couleur de monture Transparent
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Intrus
  • Largeur de branche à branche 91,53 mm
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande